APC by Schneider Electric - SURTRK2 RACK-KIT - SURTRK2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 527 mm
Høyde - 44 mm
Dybde - 89 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
731304206743
Elnummer
6605316
Leverandørens varenummer
SURTRK2
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
527 mm
Høyde:
44 mm
Dybde:
89 mm
SURTRK2 RACK-KIT


