APC by Schneider Electric - WBEXTWAR1YR-SP-03 WBEXTWAR1YR-SP-03 WARRANTY - WBEXTWAR1YR-SP-03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 159 mm
Høyde - 162 mm
Dybde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304259220
Elnummer
6605282
Leverandørens varenummer
WBEXTWAR1YR-SP-03
Typebeskrivelse
WBEXTWAR1YR-SP-03
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
159 mm
Høyde:
162 mm
Dybde:
5 mm
WBEXTWAR1YR-SP-03 WARRANTY
REACHPDF


