Aurex - PIR Slave detektor m/dagslysføler, Må kombineres med el.nr 45 08 000 - 384s
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks rekkevidde i front - 6 m
Driftsvelger - nei
Maks. innkoblingstid - 20 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881212956
Elnummer
4508001
Leverandørens varenummer
384s
Typebeskrivelse
4508001
Maks rekkevidde i front:
6 m
Driftsvelger:
nei
Maks. innkoblingstid:
20 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Monteringsmetode:
Innfelt
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Fungerer i nettverk:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Monteringshøyde:
2,4 m
Maks rekkevidde til siden:
3 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
6 m
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Min. innkoblingstid:
18 s
Antall bodyer:
nei
Farge:
Hvit


