BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe BA15d 130vL1535.70 - 375210124

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampeeffekt:

5...5 W
Se tilgjengelige varianter3...3 W
Se tilgjengelige varianter5...7 W

Lampespenning:

130...130 V
Se tilgjengelige varianter220...220 V
Se tilgjengelige varianter220...260 V
Se tilgjengelige varianter24...24 V
Se tilgjengelige varianter48...48 V

Sokkel:

BA15d

Nominell strøm:

38 mA
Se tilgjengelige varianter14 mA
Se tilgjengelige varianter27 mA
Se tilgjengelige varianter104 mA
Se tilgjengelige varianter208 mA

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 5...5 W

  • Lampespenning - 130...130 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - BA15d

  • Teknologi - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8714681014196

Elnummer

3785277

Leverandørens varenummer

375210124

Typebeskrivelse

3785277

Lampeeffekt:

5...5 W

Lampespenning:

130...130 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

BA15d

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Farge:

Fargeløs

Fargetemperatur:

2700 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

16 mm

Total lengde:

35 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Nominell strøm:

38 mA

Middels levetid:

2000 h

L1535.70 GLØDELAMPE BA15/d