BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe BA7s 12v L7123.22 - 3785149
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
0,6...0,6 WLampespenning:
12...12 VFargetemperatur:
2700 KGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 0,6...0,6 W
Lampespenning - 12...12 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA7s
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681007631
Elnummer
3785149
Leverandørens varenummer
3785149
Typebeskrivelse
3785149
Lampeeffekt:
0,6...0,6 W
Lampespenning:
12...12 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA7s
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
7 mm
Total lengde:
23 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
50 mA
Middels levetid:
2000 h


