BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe BA7s 24v L7123.32 - 375210074
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
1,2...1,2 WFargetemperatur:
2700 KNominell strøm:
50 mAGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1,2...1,2 W
Lampespenning - 24...24 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA7s
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL Ba7S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681007792
Elnummer
3785151
Leverandørens varenummer
375210074
Typebeskrivelse
3785151
Lampeeffekt:
1,2...1,2 W
Lampespenning:
24...24 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA7s
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
7,1 mm
Total lengde:
23 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
50 mA
Middels levetid:
2000 h


