BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe BA7s 30v L7123.41 - 3785152

KopierKopier
BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe BA7s 30v L7123.41

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampeeffekt:

0,9...0,9 W
Se tilgjengelige varianter0,24...0,24 W
Se tilgjengelige varianter0,6...0,6 W
Se tilgjengelige varianter1,2...1,2 W
Se tilgjengelige varianter1,4...1,4 W

Lampespenning:

30...30 V
Se tilgjengelige varianter12...12 V
Se tilgjengelige varianter24...24 V
Se tilgjengelige varianter6...6 V
Se tilgjengelige varianter60...60 V
Se tilgjengelige varianter70...70 V

Fargetemperatur:

2700 K

Merkestrøm:

30 mA
Se tilgjengelige varianter20 mA
Se tilgjengelige varianter25 mA
Se tilgjengelige varianter40 mA
Se tilgjengelige varianter50 mA

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 0,9...0,9 W

  • Lampespenning - 30...30 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - BA7s

  • Teknologi - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8714681008034

Elnummer

3785152

Leverandørens varenummer

3785152

Typebeskrivelse

3785152

Lampeeffekt:

0,9...0,9 W

Lampespenning:

30...30 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

BA7s

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Farge:

Fargeløs

Fargetemperatur:

2700 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

7 mm

Total lengde:

23 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Merkestrøm:

30 mA

Middels levetid:

2000 h

L7123.41 GLØDELAMPE BA7s