BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe BA7s 36v L7123.46 - 375210076
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1,8...1,8 W
Lampespenning - 36...36 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA7s
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681008225
Elnummer
3785153
Leverandørens varenummer
375210076
Typebeskrivelse
3785153
Lampeeffekt:
1,8...1,8 W
Lampespenning:
36...36 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA7s
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
7,1 mm
Total lengde:
23 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
50 mA
Middels levetid:
2000 h
Et BAILEY ELECTRIC & ELECTRO-produkt
Oppdag BAILEY ELECTRIC & ELECTRO-serien


