BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe BA7s 6v L7123.15 - 375210072
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
0,24...0,24 WLampespenning:
6...6 VFargetemperatur:
2700 KGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 0,24...0,24 W
Lampespenning - 6...6 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA7s
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681007563
Elnummer
3785148
Leverandørens varenummer
375210072
Typebeskrivelse
3785148
Lampeeffekt:
0,24...0,24 W
Lampespenning:
6...6 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA7s
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
7,1 mm
Total lengde:
23 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
40 mA
Middels levetid:
2000 h


