BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - GLØDELAMPE MG5.7 48v L5716.50 - 375210206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
1,2...1,2 WLampespenning:
48...48 VMerkestrøm:
25 mAGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1,2...1,2 W
Lampespenning - 48...48 V
Lysstrøm - 3 lm
Sokkel - Liten adapter m/rille
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL MG5,7 S/9
Se alle produkter fra denne serienLampeeffekt:
1,2...1,2 W
Lampespenning:
48...48 V
Lysstrøm:
3 lm
Sokkel:
Liten adapter m/rille
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
5,7 mm
Total lengde:
16 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
25 mA
Middels levetid:
5000 h


