BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe BA9s 24v L9028.32
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 2...2 W
Sokkel - BA9s
Teknologi - Lyspære
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681011270
Elnummer
3785415
Leverandørens varenummer
375210193
Typebeskrivelse
3785415
Lampeeffekt
2...2 W
Sokkel
BA9s
Teknologi
Lyspære
Lampeform
Rør, sokkel på én side
Farge
Fargeløs
Lampespenning
24...24 V
Lysstrøm
7 lm
Halogen
Nei
Krypton
Nei
Xenon
Nei
Fargetemperatur
2700 K
Diameter
10 mm
Total lengde
28 mm
Egnet for lommelykt
Nei
Egnet for pekere
Nei
Egnet for rundstrålende lys
Nei
Merkestrøm
80 mA
Middels levetid
2000 h
L9028.32 Glødel.24V 80mA