Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glimlampe Ba15d 220V L1530.90 - 375210093

KopierKopier
BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glimlampe Ba15d 220V L1530.90

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Nominell strøm - 1 mA

  • Sokkel - BA15d

  • Farge - Oransje

  • Total lengde - 14 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8714681120743

Elnummer

3785220

Leverandørens varenummer

375210093

Typebeskrivelse

3785220

Merkespenning:

220...220 V

Nominell strøm:

1 mA

Sokkel:

BA15d

Farge:

Oransje

Total lengde:

14 mm

Diameter:

30 mm

L1530.90 GLIML. BA15/d 220V

BAILEY ELECTRIC & ELECTRO

Et BAILEY ELECTRIC & ELECTRO-produkt

Oppdag BAILEY ELECTRIC & ELECTRO-serien