BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glimlampe Ba15d 220V L1652.90 - 375210092
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...220 V
Merkestrøm - 1 mA
Sokkel - BA15d
Farge - Oransje
Total lengde - 54 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681120873
Elnummer
3785219
Leverandørens varenummer
375210092
Typebeskrivelse
3785219
Merkespenning fra/til:
220...220 V
Merkestrøm:
1 mA
Sokkel:
BA15d
Farge:
Oransje
Total lengde:
54 mm
Diameter:
16 mm
L1652.90 GLIMLAMPE BA15d 220V
RoHSPDF


