BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glimlampe Ba9/s 110V L9028.85 - 375210090
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 110...110 V
Nominell strøm - 2 mA
Sokkel - BA9s
Farge - Oransje
Total lengde - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681120545
Elnummer
3785217
Leverandørens varenummer
375210090
Typebeskrivelse
3785217
Merkespenning:
110...110 V
Nominell strøm:
2 mA
Sokkel:
BA9s
Farge:
Oransje
Total lengde:
28 mm
Diameter:
10 mm
L9028.85 GLIMl.BA9/s 110V
RoHSPDF
Et BAILEY ELECTRIC & ELECTRO-produkt
Oppdag BAILEY ELECTRIC & ELECTRO-serien


