Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glimlampe Ba9/s 220V L9023.90 - 375210089

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...220 V

  • Nominell strøm - 1 mA

  • Sokkel - BA9s

  • Farge - Oransje

  • Total lengde - 9 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8714681120439

Elnummer

3785216

Leverandørens varenummer

375210089

Typebeskrivelse

3785216

Merkespenning:

220...220 V

Nominell strøm:

1 mA

Sokkel:

BA9s

Farge:

Oransje

Total lengde:

9 mm

Diameter:

25 mm

L9023.90 GLIML.BA9/s 220V

BAILEY ELECTRIC & ELECTRO

Et BAILEY ELECTRIC & ELECTRO-produkt

Oppdag BAILEY ELECTRIC & ELECTRO-serien