BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glimlampe Ba9/s 220V L9028.90 - 375210091
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...220 V
Merkestrøm - 2 mA
Sokkel - BA9s
Farge - Oransje
Total lengde - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLIMLAMPE, SOKKEL Ba9s
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681120620
Elnummer
3785218
Leverandørens varenummer
375210091
Typebeskrivelse
3785218
Merkespenning fra/til:
220...220 V
Merkestrøm:
2 mA
Sokkel:
BA9s
Farge:
Oransje
Total lengde:
28 mm
Diameter:
10 mm
L9028.90 GLIML.BA9/s 220V
RoHSPDF