BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glimlampe E10 110V L1028.85 - 375210085
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 110...110 V
Merkestrøm - 1 mA
Sokkel - E10
Farge - Oransje
Total lengde - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLIMLAMPE, SOKKEL E10
EAN/GTIN
8714681121108
Elnummer
3785210
Leverandørens varenummer
375210085
Typebeskrivelse
3785210
Merkespenning fra/til:
110...110 V
Merkestrøm:
1 mA
Sokkel:
E10
Farge:
Oransje
Total lengde:
28 mm
Diameter:
10 mm
L1028.85 GLIML.E10 110V
RoHSPDF


