BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glimlampe E10 220V L1028.90 - 375210086
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...220 V
Merkestrøm - 1 mA
Sokkel - E10
Farge - Oransje
Total lengde - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681121191
Elnummer
3785211
Leverandørens varenummer
375210086
Typebeskrivelse
3785211
Merkespenning fra/til:
220...220 V
Merkestrøm:
1 mA
Sokkel:
E10
Farge:
Oransje
Total lengde:
28 mm
Diameter:
10 mm
L1028.90 GLIML.E10 220V
RoHSPDF


