BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glimlampe E14 110V L1430.85 - 375210082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 110...110 V
Merkestrøm - 1 mA
Sokkel - E14
Farge - Oransje
Total lengde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLIMLAMPE, SOKKEL E14
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681121269
Elnummer
3785205
Leverandørens varenummer
375210082
Typebeskrivelse
3785205
Merkespenning fra/til:
110...110 V
Merkestrøm:
1 mA
Sokkel:
E14
Farge:
Oransje
Total lengde:
30 mm
Diameter:
14 mm
L1430.85 GLIML.E14 110V
RoHSPDF


