BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glimlampe E14 220V L1430.90 - 3785206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...220 V
Merkestrøm - 1 mA
Sokkel - E14
Farge - Oransje
Total lengde - 14 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681121320
Elnummer
3785206
Leverandørens varenummer
3785206
Typebeskrivelse
3785206
Merkespenning fra/til:
220...220 V
Merkestrøm:
1 mA
Sokkel:
E14
Farge:
Oransje
Total lengde:
14 mm
Diameter:
30 mm
L1430.90 GLIML.E14 220V


