BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glimlampe E14 220VGRØ L1430.91 - 375210084
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...220 V
Merkestrøm - 1 mA
Sokkel - E14
Farge - Grønn
Total lengde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLIMLAMPE, SOKKEL E14
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681121313
Elnummer
3785209
Leverandørens varenummer
375210084
Typebeskrivelse
3785209
Merkespenning fra/til:
220...220 V
Merkestrøm:
1 mA
Sokkel:
E14
Farge:
Grønn
Total lengde:
30 mm
Diameter:
14 mm
L1430.91 GLIML.E14 220V GRØNN
RoHSPDF


