BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glimlampe T6,8 220V L6844.90 - 375210095
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...220 V
Nominell strøm - 1 mA
Sokkel - T 6,8G
Farge - Oransje
Total lengde - 44 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681122129
Elnummer
3785222
Leverandørens varenummer
375210095
Typebeskrivelse
3785222
Merkespenning:
220...220 V
Nominell strøm:
1 mA
Sokkel:
T 6,8G
Farge:
Oransje
Total lengde:
44 mm
Diameter:
7 mm
L6844.90 GLIMLAMPE T6,8
220V - L6844.90 Sokkel: T6,8 Selges kun i hele pakninger à 10 stk.
220V - L6844.90 Sokkel: T6,8 Selges kun i hele pakninger à 10 stk.
RoHSPDF


