BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe BA15d 24v L1530.34 - 375210125

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampeeffekt:

5...5 W
Se tilgjengelige varianter2...2 W
Se tilgjengelige varianter3...3 W
Se tilgjengelige varianter5...7 W
Se tilgjengelige varianter6...10 W

Sokkel:

BA15d
Se tilgjengelige varianterE14

Lampespenning:

24...24 V
Se tilgjengelige varianter110...140 V
Se tilgjengelige varianter12...12 V
Se tilgjengelige varianter130...130 V
Se tilgjengelige varianter220...220 V
Se tilgjengelige varianter220...260 V
Se tilgjengelige varianter48...48 V
Se tilgjengelige varianter60...60 V

Merkestrøm:

208 mA
Se tilgjengelige varianter0 mA
Se tilgjengelige varianter14 mA
Se tilgjengelige varianter27 mA
Se tilgjengelige varianter38 mA
Se tilgjengelige varianter70 mA
Se tilgjengelige varianter80 mA
Se tilgjengelige varianter104 mA
Se tilgjengelige varianter125 mA
Se tilgjengelige varianter416 mA

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 5...5 W

  • Sokkel - BA15d

  • Teknologi - Lyspære

  • Lampeform - Rør, sokkel på én side

  • Farge - Fargeløs

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

GLØDELAMPE, SOKKEL Ba15D

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

8714681013410

Elnummer

3785278

Leverandørens varenummer

375210125

Typebeskrivelse

3785278

Lampeeffekt:

5...5 W

Sokkel:

BA15d

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Farge:

Fargeløs

Lampespenning:

24...24 V

Lysstrøm:

25 lm

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Fargetemperatur:

2700 K

Diameter:

14 mm

Total lengde:

30 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Merkestrøm:

208 mA

Middels levetid:

2000 h

L1530.34 GLØDELAMPE BA15/d