BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe BA15d 260vL1535.74 - 375210123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
5...7 WLampespenning:
220...260 VGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 5...7 W
Lampespenning - 220...260 V
Lysstrøm - 15 lm
Sokkel - BA15d
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL Ba15D
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681014332
Elnummer
3785276
Leverandørens varenummer
375210123
Typebeskrivelse
3785276
Lampeeffekt:
5...7 W
Lampespenning:
220...260 V
Lysstrøm:
15 lm
Sokkel:
BA15d
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
16 mm
Total lengde:
35 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
27 mA
Middels levetid:
2000 h