BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - GlødeLampe BA15d 48v L1535.53 - 375210135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
5...5 WLampespenning:
48...48 VMerkestrøm:
104 mAGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 5...5 W
Lampespenning - 48...48 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA15d
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL Ba15D
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681014080
Elnummer
3785291
Leverandørens varenummer
375210135
Typebeskrivelse
3785291
Lampeeffekt:
5...5 W
Lampespenning:
48...48 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA15d
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
16 mm
Total lengde:
35 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
104 mA
Middels levetid:
2000 h