BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - GlødeLampe BA15d 60v L1535.57 - 3785292
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
5...5 WLampespenning:
60...60 VGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 5...5 W
Lampespenning - 60...60 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA15d
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681014127
Elnummer
3785292
Leverandørens varenummer
3785292
Typebeskrivelse
3785292
Lampeeffekt:
5...5 W
Lampespenning:
60...60 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA15d
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
16 mm
Total lengde:
35 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
0 mA
Middels levetid:
2000 h


