BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe BA9s 30v L9028.43 - 375210194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
2,4...2,4 WLampespenning:
30...30 VMerkestrøm:
80 mAGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 2,4...2,4 W
Lampespenning - 30...30 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA9s
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL Ba9S
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681011843
Elnummer
3785416
Leverandørens varenummer
375210194
Typebeskrivelse
3785416
Lampeeffekt:
2,4...2,4 W
Lampespenning:
30...30 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA9s
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
10 mm
Total lengde:
28 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
80 mA
Middels levetid:
2000 h


