BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe BA9s 6v L9028.16 - 3785413
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
0,3...0,3 WLampespenning:
6...6 VMerkestrøm:
50 mAGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 0,3...0,3 W
Lampespenning - 6...6 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - BA9s
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681010525
Elnummer
3785413
Leverandørens varenummer
3785413
Typebeskrivelse
3785413
Lampeeffekt:
0,3...0,3 W
Lampespenning:
6...6 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
BA9s
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
10 mm
Total lengde:
28 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
50 mA
Middels levetid:
2000 h


