BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe Ba9sP 24vL9028.329 - 3785428
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
Lampespenning:
Merkestrøm:
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 2...2 W
Lampespenning - 24...24 V
Lysstrøm - 6 lm
Sokkel - BA9s
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681011287
Elnummer
3785428
Leverandørens varenummer
3785428
Typebeskrivelse
3785428
Lampeeffekt:
2...2 W
Lampespenning:
24...24 V
Lysstrøm:
6 lm
Sokkel:
BA9s
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
10 mm
Total lengde:
28 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
80 mA
Middels levetid:
5000 h


