BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe E10 24v L1028.32 - 375210101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1,2...1,2 W
Lampespenning - 24...24 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - E10
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681027011
Elnummer
3785236
Leverandørens varenummer
375210101
Typebeskrivelse
3785236
Lampeeffekt:
1,2...1,2 W
Lampespenning:
24...24 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
E10
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
10 mm
Total lengde:
28 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
50 mA
Middels levetid:
2000 h
Et BAILEY ELECTRIC & ELECTRO-produkt
Oppdag BAILEY ELECTRIC & ELECTRO-serien


