BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe E10 6v L1028.16 - 375210098
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
0,3...0,3 WLampespenning:
6...6 VFarge:
FargeløsGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 0,3...0,3 W
Lampespenning - 6...6 V
Lysstrøm - 3 lm
Sokkel - E10
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL E10
EAN/GTIN
8714681026144
Elnummer
3785232
Leverandørens varenummer
375210098
Typebeskrivelse
3785232
Lampeeffekt:
0,3...0,3 W
Lampespenning:
6...6 V
Lysstrøm:
3 lm
Sokkel:
E10
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
10 mm
Total lengde:
28 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
50 mA
Middels levetid:
2000 h


