BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe E14 130v L1654.66 - 375210061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 5...5 W
Lampespenning - 130...130 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - E14
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681033302
Elnummer
3785111
Leverandørens varenummer
375210061
Typebeskrivelse
3785111
Lampeeffekt:
5...5 W
Lampespenning:
130...130 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
E14
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
16 mm
Total lengde:
54 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
38 mA
Middels levetid:
2000 h
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Et BAILEY ELECTRIC & ELECTRO-produkt
Oppdag BAILEY ELECTRIC & ELECTRO-serien


