BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe E14 24v L1430.31 - 375210114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lysstrøm:
0 lmGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1...1 W
Lampespenning - 24...24 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - E14
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681029237
Elnummer
3785264
Leverandørens varenummer
375210114
Typebeskrivelse
3785264
Lampeeffekt:
1...1 W
Lampespenning:
24...24 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
E14
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
13 mm
Total lengde:
30 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
40 mA
Middels levetid:
2000 h
Et BAILEY ELECTRIC & ELECTRO-produkt
Oppdag BAILEY ELECTRIC & ELECTRO-serien


