BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe E14 260v L1435.74
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 5...7 W
Sokkel - E14
Teknologi - Lyspære
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681030455
Elnummer
3785273
Leverandørens varenummer
375210121
Typebeskrivelse
3785273
Lampeeffekt
5...7 W
Sokkel
E14
Teknologi
Lyspære
Lampeform
Rør, sokkel på én side
Farge
Fargeløs
Lampespenning
220...260 V
Lysstrøm
15 lm
Halogen
Nei
Krypton
Nei
Xenon
Nei
Fargetemperatur
2700 K
Diameter
16 mm
Total lengde
35 mm
Egnet for lommelykt
Nei
Egnet for pekere
Nei
Egnet for rundstrålende lys
Nei
Merkestrøm
27 mA
Middels levetid
2000 h
L1435.74 GLØDEL. E14 220-260V 5-7W