BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe E14 36v L1430.46 - 375210117
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 2...2 W
Lampespenning - 36...36 V
Lysstrøm - 15 lm
Sokkel - E14
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681029381
Elnummer
3785267
Leverandørens varenummer
375210117
Typebeskrivelse
3785267
Lampeeffekt:
2...2 W
Lampespenning:
36...36 V
Lysstrøm:
15 lm
Sokkel:
E14
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
13 mm
Total lengde:
30 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
55 mA
Middels levetid:
2000 h
Et BAILEY ELECTRIC & ELECTRO-produkt
Oppdag BAILEY ELECTRIC & ELECTRO-serien


