BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Glødelampe E14 48v L1430.51 - 375210118

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampeeffekt:

2...2 W
Se tilgjengelige varianter10...10 W
Se tilgjengelige varianter3...3 W
Se tilgjengelige varianter5...5 W
Se tilgjengelige varianter6...10 W

Lampespenning:

48...48 V
Se tilgjengelige varianter12...12 V
Se tilgjengelige varianter220...260 V
Se tilgjengelige varianter230...230 V
Se tilgjengelige varianter24...24 V
Se tilgjengelige varianter30...30 V

Lysstrøm:

10 lm
Se tilgjengelige varianter0 lm
Se tilgjengelige varianter15 lm
Se tilgjengelige varianter37 lm

Nominell strøm:

40 mA
Se tilgjengelige varianter14 mA
Se tilgjengelige varianter38 mA
Se tilgjengelige varianter80 mA
Se tilgjengelige varianter100 mA
Se tilgjengelige varianter416 mA
Se tilgjengelige varianter417 mA

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 2...2 W

  • Lampespenning - 48...48 V

  • Lysstrøm - 10 lm

  • Sokkel - E14

  • Teknologi - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8714681029473

Elnummer

3785268

Leverandørens varenummer

375210118

Typebeskrivelse

3785268

Lampeeffekt:

2...2 W

Lampespenning:

48...48 V

Lysstrøm:

10 lm

Sokkel:

E14

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Farge:

Fargeløs

Fargetemperatur:

2700 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

13 mm

Total lengde:

30 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Nominell strøm:

40 mA

Middels levetid:

2000 h

L1430.51 GLØDELAMPE E14