BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - GLØDELAMPE MG5.7 28v L5716.31 - 375210209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
1,12...1,12 WLampespenning:
28...28 VMerkestrøm:
40 mAGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1,12...1,12 W
Lampespenning - 28...28 V
Lysstrøm - 3,2 lm
Sokkel - Liten adapter m/rille
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL MG5,7 S/9
EAN/GTIN
8714681115312
Elnummer
3785433
Leverandørens varenummer
375210209
Typebeskrivelse
3785433
Lampeeffekt:
1,12...1,12 W
Lampespenning:
28...28 V
Lysstrøm:
3,2 lm
Sokkel:
Liten adapter m/rille
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
5,7 mm
Total lengde:
16 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
40 mA
Middels levetid:
8000 h


