BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - GLØDELAMPE MG5,7 36v L5716.46 - 375210217
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
1,08...1,08 WLampespenning:
36...36 VMerkestrøm:
30 mAGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1,08...1,08 W
Lampespenning - 36...36 V
Lysstrøm - 4 lm
Sokkel - Liten adapter m/rille
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL MG5,7 S/9
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681115404
Elnummer
3785450
Leverandørens varenummer
375210217
Typebeskrivelse
3785450
Lampeeffekt:
1,08...1,08 W
Lampespenning:
36...36 V
Lysstrøm:
4 lm
Sokkel:
Liten adapter m/rille
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
5,7 mm
Total lengde:
16 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
30 mA
Middels levetid:
3000 h