BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - GLØDELAMPE MG5.7 6v L5716.17 - 375210207

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampeeffekt:

1,26...1,26 W
Se tilgjengelige varianter1,08...1,08 W
Se tilgjengelige varianter1,12...1,12 W
Se tilgjengelige varianter1,2...1,2 W

Lampespenning:

6,3...6,3 V
Se tilgjengelige varianter14...14 V
Se tilgjengelige varianter28...28 V
Se tilgjengelige varianter36...36 V
Se tilgjengelige varianter48...48 V
Se tilgjengelige varianter60...60 V

Merkestrøm:

200 mA
Se tilgjengelige varianter20 mA
Se tilgjengelige varianter25 mA
Se tilgjengelige varianter30 mA
Se tilgjengelige varianter40 mA
Se tilgjengelige varianter80 mA

Middels levetid:

20000 h
Se tilgjengelige varianter3000 h
Se tilgjengelige varianter5000 h
Se tilgjengelige varianter8000 h
Se tilgjengelige varianter10000 h

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 1,26...1,26 W

  • Lampespenning - 6,3...6,3 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - Liten adapter m/rille

  • Teknologi - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

GLØDELAMPE, SOKKEL MG5,7 S/9

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

8714681114889

Elnummer

3785431

Leverandørens varenummer

375210207

Typebeskrivelse

3785431

Lampeeffekt:

1,26...1,26 W

Lampespenning:

6,3...6,3 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

Liten adapter m/rille

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Farge:

Fargeløs

Fargetemperatur:

2700 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

5,7 mm

Total lengde:

16 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Merkestrøm:

200 mA

Middels levetid:

20000 h

L5716.17 GLØDEL. MG5,7S/9