BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - GLØDELAMPE W2x4,6D12v L5020.24 - 375210214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
1...1 WLampespenning:
12...12 VLysstrøm:
0 lmNominell strøm:
80 mAGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1...1 W
Lampespenning - 12...12 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - W2x4,6d
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL W2X4, 6D GLASS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681163689
Elnummer
3785444
Leverandørens varenummer
375210214
Typebeskrivelse
3785444
Lampeeffekt:
1...1 W
Lampespenning:
12...12 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
W2x4,6d
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
5 mm
Total lengde:
20 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
80 mA
Middels levetid:
10000 h


