BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - GLØDELAMPE W2x4,6D24v L5020.33 - 375210215
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1...1 W
Lampespenning - 24...24 V
Lysstrøm - 3,5 lm
Sokkel - W2x4,6d
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681163900
Elnummer
3785445
Leverandørens varenummer
375210215
Typebeskrivelse
3785445
Lampeeffekt:
1...1 W
Lampespenning:
24...24 V
Lysstrøm:
3,5 lm
Sokkel:
W2x4,6d
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
5 mm
Total lengde:
20 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
40 mA
Middels levetid:
10000 h
Et BAILEY ELECTRIC & ELECTRO-produkt
Oppdag BAILEY ELECTRIC & ELECTRO-serien


