BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - GLØDELAMPE W2x4,6D28v L5020.34 - 375210216

KopierKopier
BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - GLØDELAMPE W2x4,6D28v L5020.34

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lampeeffekt:

1,12...1,12 W
Se tilgjengelige varianter1,2...1,2 W
Se tilgjengelige varianter1...1 W

Lampespenning:

28...28 V
Se tilgjengelige varianter24...24 V
Se tilgjengelige varianter6...6 V

Lysstrøm:

0 lm
Se tilgjengelige varianter3,5 lm

Merkestrøm:

40 mA
Se tilgjengelige varianter200 mA

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 1,12...1,12 W

  • Lampespenning - 28...28 V

  • Lysstrøm - 0 lm

  • Sokkel - W2x4,6d

  • Teknologi - Lyspære

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8714681164082

Elnummer

3785446

Leverandørens varenummer

375210216

Typebeskrivelse

3785446

Lampeeffekt:

1,12...1,12 W

Lampespenning:

28...28 V

Lysstrøm:

0 lm

Sokkel:

W2x4,6d

Teknologi:

Lyspære

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Farge:

Fargeløs

Fargetemperatur:

2700 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

5 mm

Total lengde:

20 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Merkestrøm:

40 mA

Middels levetid:

10000 h

L5020.34 GLØDEL.W2X46d 28V 1W