BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Lampe BI-PIN 12v 60mA L3295.23 - 375210127
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
0...72 WLampespenning:
12...12 VGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 0...72 W
Lampespenning - 12...12 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - Bi-pin
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681017227
Elnummer
3785280
Leverandørens varenummer
375210127
Typebeskrivelse
3785280
Lampeeffekt:
0...72 W
Lampespenning:
12...12 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
Bi-pin
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
3,2 mm
Total lengde:
9,5 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
60 mA
Middels levetid:
16000 h
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G


