BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - Lampe BI-PIN 24v 24mA L3295.30 - 3785282
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
0,58...0,58 WLampespenning:
24...24 VGrunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 0,58...0,58 W
Lampespenning - 24...24 V
Lysstrøm - 0 lm
Sokkel - Bi-pin
Teknologi - Lyspære
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GLØDELAMPE, SOKKEL BI-PIN T1
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8714681017289
Elnummer
3785282
Leverandørens varenummer
3785282
Typebeskrivelse
3785282
Lampeeffekt:
0,58...0,58 W
Lampespenning:
24...24 V
Lysstrøm:
0 lm
Sokkel:
Bi-pin
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Fargeløs
Fargetemperatur:
2700 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
3,2 mm
Total lengde:
9,5 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
24 mA
Middels levetid:
16000 h


