BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - LED-single Ba7s 24-28V AC/DC - 3785386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 0,43...0,43 W
Lampespenning - 24...28 V
Lysstrøm - 5 lm
Sokkel - BA7s
Teknologi - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681099810
Elnummer
3785386
Leverandørens varenummer
3785386
Typebeskrivelse
3785386
Lampeeffekt:
0,43...0,43 W
Lampespenning:
24...28 V
Lysstrøm:
5 lm
Sokkel:
BA7s
Teknologi:
LED
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Hvit
Fargetemperatur:
6000 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
7 mm
Total lengde:
20 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
18 mA
Middels levetid:
50000 h


