BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - LED-single Ba9/sL 24-28V RØD - 375210152
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 0,38...0,38 W
Lampespenning - 24...28 V
Lysstrøm - 2 lm
Sokkel - BA9s
Teknologi - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681100653
Elnummer
3785345
Leverandørens varenummer
375210152
Typebeskrivelse
3785345
Lampeeffekt:
0,38...0,38 W
Lampespenning:
24...28 V
Lysstrøm:
2 lm
Sokkel:
BA9s
Teknologi:
LED
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Rød
Fargetemperatur:
0 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
10 mm
Total lengde:
24 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
16 mA
Middels levetid:
30000 h


