Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - LED-single Ba9sL 12V DC Hvit - 375210160

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 0,19...0,19 W

  • Lampespenning - 12...12 V

  • Lysstrøm - 5 lm

  • Sokkel - BA9s

  • Teknologi - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8714681100486

Elnummer

3785376

Leverandørens varenummer

375210160

Typebeskrivelse

3785376

Lampeeffekt:

0,19...0,19 W

Lampespenning:

12...12 V

Lysstrøm:

5 lm

Sokkel:

BA9s

Teknologi:

LED

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Farge:

Hvit

Fargetemperatur:

6000 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

10 mm

Total lengde:

24 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Nominell strøm:

16 mA

Middels levetid:

30000 h

LED-single Ba9s 12V AC/DC Hvit