BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - LED-single Ba9sL 230V AC/DC Hvit
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 0,94...0,94 W
Sokkel - BA9s
Teknologi - LED
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681100592
Elnummer
3785378
Leverandørens varenummer
3785378
Typebeskrivelse
3785378
Lampeeffekt
0,94...0,94 W
Sokkel
BA9s
Teknologi
LED
Lampeform
Rør, sokkel på én side
Farge
Hvit
Lampespenning
235...235 V
Lysstrøm
5 lm
Halogen
Nei
Krypton
Nei
Xenon
Nei
Fargetemperatur
6000 K
Diameter
10 mm
Total lengde
24 mm
Egnet for lommelykt
Nei
Egnet for pekere
Nei
Egnet for rundstrålende lys
Nei
Merkestrøm
4 mA
Middels levetid
20000 h
LED-single Ba9s 230V ACDCHvit