BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - LED-single MG5,7S/9 24VDC Hvit - 375210159
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 0,38...0,38 W
Lampespenning - 24...28 V
Lysstrøm - 5 lm
Sokkel - Liten adapter m/rille
Teknologi - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8714681105887
Elnummer
3785372
Leverandørens varenummer
375210159
Typebeskrivelse
3785372
Lampeeffekt:
0,38...0,38 W
Lampespenning:
24...28 V
Lysstrøm:
5 lm
Sokkel:
Liten adapter m/rille
Teknologi:
LED
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Farge:
Hvit
Fargetemperatur:
6000 K
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Diameter:
5,7 mm
Total lengde:
16 mm
Egnet for lommelykt:
nei
Egnet for pekere:
nei
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Nominell strøm:
16 mA
Middels levetid:
30000 h


