BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - LED-single T4,5 12V DC Hvit - 375210164

KopierKopier
BAILEY ELECTRIC & ELECTRO - LED-single T4,5 12V DC Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 0...18 W

  • Lampespenning - 12...12 V

  • Lysstrøm - 5 lm

  • Sokkel - T 4,5

  • Teknologi - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8714681108260

Elnummer

3785382

Leverandørens varenummer

375210164

Typebeskrivelse

3785382

Lampeeffekt:

0...18 W

Lampespenning:

12...12 V

Lysstrøm:

5 lm

Sokkel:

T 4,5

Teknologi:

LED

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Farge:

Hvit

Fargetemperatur:

0 K

Halogen:

nei

Krypton:

nei

Xenon:

nei

Diameter:

3,8 mm

Total lengde:

14 mm

Egnet for lommelykt:

nei

Egnet for pekere:

nei

Egnet for rundstrålende lys:

nei

Merkestrøm:

15 mA

Middels levetid:

3000 h

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

LED-single T4,5 12V DC Hvit
12V, 13mA DC Sokkel: T 4,5 Selges kun i hele pakninger à 10 stk.